OBO - Toldásponti takaróelem RAUDUO 40x105 9010 hófehér SX104738 - 6132176
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Dekoráció - nincs
Magasság - 42 mm
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196725311
Sonepar cikkszám
SX104738
Gyártói cikkszám
6132176
Gyártói típuskód
RD KUP40105 rws
Szín:
fehér
Dekoráció:
nincs
Magasság:
42 mm
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Toldásponti takaróelem RAUDUO 40x105 9010 hófehér