Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Toldásponti takaróelem SL 20x70 9010 hófehér SX104748 - 6132230

OBO
MásolásMásolás
OBO - Toldásponti takaróelem SL 20x70 9010 hófehér SX104748

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Dekoráció - nincs

  • Magasság - 70 mm

  • Tömítőgyűrű felsőrész - nincs

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196720644

Sonepar cikkszám

SX104748

Gyártói cikkszám

6132230

Gyártói típuskód

SL KUP2070 rws

Szín:

fehér

Dekoráció:

nincs

Magasság:

70 mm

Tömítőgyűrű felsőrész:

nincs

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

9010

Ütésállóság (IK):

IK06

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Toldásponti takaróelem SL 20x70 9010 hófehér