OBO - Túlfesz levezető 5092507 - 5092507
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Pólusszám - 2
Távjelző kapcsolattal - Nem
Névleges feszültség AC - 255 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N) - 1.5 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195864851
Sonepar cikkszám
5092507
Gyártói cikkszám
5092507
Gyártói típuskód
KNS-D
Szerelési mód:
egyéb
Pólusszám:
2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Névleges feszültség AC:
255 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
1.5 kA
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető dugaljhoz ; % Túlfesz levezető