Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Túlfesz levezető 5092523 - 5092523

OBO
MásolásMásolás
OBO - Túlfesz levezető 5092523

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - egyéb

  • Pólusszám - 2

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N) - 1.5 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195688754

Sonepar cikkszám

5092523

Gyártói cikkszám

5092523

Gyártói típuskód

KNS/IS-D

Szerelési mód:

egyéb

Pólusszám:

2

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Névleges feszültség AC:

230 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

1.5 kA

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető dugaljhoz ; % Túlfesz levezető