Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Túlfesz levezető AC-hez és DC-hez 12V AC IP20 5097453 - 5097453

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 13.5 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Pólusszám - 3

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

  • 3. típus vizsgálati osztály - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195578116

Sonepar cikkszám

5097453

Gyártói cikkszám

5097453

Gyártói típuskód

VF12-AC DC

Legmagasabb tartós feszültség AC:

13.5 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Pólusszám:

3

Távjelző kapcsolattal:

Nem

3. típus vizsgálati osztály:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség AC:

12 V

Névleges feszültség DC:

12 V

Névleges áram:

20 A

Védelmi szint:

0.07 kV

Legmagasabb tartós feszültség DC:

18 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

0.7 kA

Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):

2 kA

Védelmi szint L-N:

0.11 kV

Védelmi szint L-PE/N-PE:

1.2 kV

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

2.5 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

2.5 mm2

Jelzés az eszközön:

vizuális

Zavarszűrővel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető dugaljhoz ; Túlfesz levezető AC-hez és DC-hez 12V AC