OBO - Túlfesz levezető alsó rész 5096839 - 5096839
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Méret - 2 TE
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas) - 10 mm2
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195480792
Sonepar cikkszám
5096839
Gyártói cikkszám
5096839
Gyártói típuskód
MC 50-B U VDE
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Méret:
2 TE
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
10 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Villám-áramlökés (10/350):
125 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
50 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Védelmi szint:
2 kV
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
1. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség (IP):
IP20