Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Túlfesz levezető B fok 230V 1pol 5096849 - 5096849

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Hálózati forma TN - Igen

  • Hálózati forma TN-S - Igen

  • Méret - 2 TE

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195541158

Sonepar cikkszám

5096849

Gyártói cikkszám

5096849

Gyártói típuskód

MCD 50-B

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-S:

Igen

Méret:

2 TE

Hálózati forma TT:

Igen

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

10 mm2

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

50 mm2

Villám-áramlökés (10/350):

50 kA

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Igen

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

50 kA

Névleges feszültség AC:

230 V

Védelmi szint:

1.7 kV

Védelmi szint L-N:

1.7 kV

Zárlati szilárdság:

25 kA

Kifújó:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

1. típus vizsgálati osztály:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfesz levezető B fok 230V 1pol