Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Túlfesz levezető B fok 230V 1pol 5096851 - 5096851

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Méret - 2 TE

  • Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas) - 10 mm2

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195051411

Sonepar cikkszám

5096851

Gyártói cikkszám

5096851

Gyártói típuskód

MC 50-B-OS

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Méret:

2 TE

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

10 mm2

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

50 mm2

Villám-áramlökés (10/350):

50 kA

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

50 kA

Névleges feszültség AC:

230 V

Védelmi szint:

2 kV

Zárlati szilárdság:

25 kA

Kifújó:

Nem

Jelzés az eszközön:

vizuális

1. típus vizsgálati osztály:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfesz levezető B fok 230V 1pol