OBO - Túlfesz levezető B fok 230V1pol 5096820 - 5096820
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Szerelési mód - alapelemre
Méret - 2 TE
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas) - 10 mm2
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195480730
Sonepar cikkszám
5096820
Gyártói cikkszám
5096820
Gyártói típuskód
MC 50-B 0 VDE
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Szerelési mód:
alapelemre
Méret:
2 TE
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
10 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
10 mm2
Villám-áramlökés (10/350):
50 kA
Hálózati forma egyéb:
Igen
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
50 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Védelmi szint:
2 kV
Zárlati szilárdság:
25 kA
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
1. típus vizsgálati osztály:
Igen