OBO - Túlfesz levezető B fok 230V1pol IP20 5097820 - 5097820
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 34 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 3
Távjelző kapcsolattal - Igen
3. típus vizsgálati osztály - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195578185
Sonepar cikkszám
5097820
Gyártói cikkszám
5097820
Gyártói típuskód
VF24-AC/DC-FS
Legmagasabb tartós feszültség AC:
34 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
3
Távjelző kapcsolattal:
Igen
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség AC:
24 V
Névleges feszültség DC:
24 V
Névleges áram:
20 A
Védelmi szint:
0.13 kV
Legmagasabb tartós feszültség DC:
46 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
0.7 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
2 kA
Védelmi szint L-N:
1000 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1.4 kV
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
2.5 mm2
Jelzés az eszközön:
vizuális
Zavarszűrővel:
Nem