OBO - Túlfesz levezető B fok 255V 3+1pol szikraközös IP20 5096879 - 5096879
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN - Igen
Hálózati forma TN-S - Igen
Méret - 8 TE
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195077091
Sonepar cikkszám
5096879
Gyártói cikkszám
5096879
Gyártói típuskód
MCD 50-B 3+1
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Igen
Méret:
8 TE
Hálózati forma TT:
Igen
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Villám-áramlökés (10/350):
50 kA
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
50 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Védelmi szint:
1.7 kV
Védelmi szint L-N:
1.7 kV
Zárlati szilárdság:
0.1 kA
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
1. típus vizsgálati osztály:
Igen
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20