Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Túlfesz levezető D fok 230V 1 mod IP20 6117473 - 6117473

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Szerelési mód - modul

  • Pólusszám - 2

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

  • 3. típus vizsgálati osztály - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196117673

Sonepar cikkszám

6117473

Gyártói cikkszám

6117473

Gyártói típuskód

ÜSS 45-O-RW

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Szerelési mód:

modul

Pólusszám:

2

Távjelző kapcsolattal:

Nem

3. típus vizsgálati osztály:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség AC:

230 V

Névleges áram:

16 A

Védelmi szint:

1.5 kV

Legmagasabb tartós feszültség DC:

255 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

2.5 kA

Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):

5 kA

Védelmi szint L-N:

1500 kV

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

1.5 mm2

Jelzés az eszközön:

vizuális

Zavarszűrővel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető dugaljhoz ; Túlfesz levezető D fok 230V 1 mod