OBO - Túlfesz levezető D fok 230V1pol helyhez kötött 5095034 - 5095034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Pólusszám - 2
Távjelző kapcsolattal - Nem
Névleges feszültség AC - 230 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N) - 1.8 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195392354
Sonepar cikkszám
5095034
Gyártói cikkszám
5095034
Gyártói típuskód
SNS-D WS.
Szerelési mód:
egyéb
Pólusszám:
2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Névleges feszültség AC:
230 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
1.8 kA
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető dugaljhoz ; % Túlfesz levezető D fok 230V1pol helyhez kötött