Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Túlfesz levezető D fok 24V 3pol VF 24 AC OBO 5097606 - 5097606

OBO
MásolásMásolás
OBO - Túlfesz levezető D fok 24V 3pol VF 24 AC OBO 5097606

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 34 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Pólusszám - 2

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

  • 3. típus vizsgálati osztály - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195447610

Sonepar cikkszám

5097606

Gyártói cikkszám

5097606

Gyártói típuskód

VF24ACDC

Legmagasabb tartós feszültség AC:

34 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Pólusszám:

2

Távjelző kapcsolattal:

Nem

3. típus vizsgálati osztály:

Igen

Névleges feszültség AC:

24 V

Névleges feszültség DC:

24 V

Névleges áram:

20 A

Legmagasabb tartós feszültség DC:

46 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

0.7 kA

Védelmi szint L-N:

0.13 kV

Védelmi szint L-PE/N-PE:

1.4 kV

Jelzés az eszközön:

vizuális

Zavarszűrővel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető dugaljhoz ; %Túlfesz levezető D fok 24V 3pol VF 24 AC OBO