OBO - Túlfeszültség-levezető AC-hez és DC-hez 110V AC IP20 SN066195 - 5097631
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 150 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 3
Távjelző kapcsolattal - Nem
3. típus vizsgálati osztály - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195578154
Sonepar cikkszám
SN066195
Gyártói cikkszám
5097631
Gyártói típuskód
VF110-AC DC
Legmagasabb tartós feszültség AC:
150 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
3
Távjelző kapcsolattal:
Nem
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség AC:
110 V
Névleges feszültség DC:
110 V
Névleges áram:
20 A
Védelmi szint:
0.5 kV
Legmagasabb tartós feszültség DC:
200 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
6.5 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
6.5 kA
Védelmi szint L-N:
0.5 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1.4 kV
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
2.5 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
2.5 mm2
Jelzés az eszközön:
vizuális
Zavarszűrővel:
Nem