OBO - Túlfeszültség-levezető AC-hez és DC-hez 60V AC IP20 SN066196 - 5097623
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 80 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 3
Távjelző kapcsolattal - Nem
3. típus vizsgálati osztály - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195578147
Sonepar cikkszám
SN066196
Gyártói cikkszám
5097623
Gyártói típuskód
VF60-AC/DC
Legmagasabb tartós feszültség AC:
80 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
3
Távjelző kapcsolattal:
Nem
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség AC:
60 V
Névleges feszültség DC:
60 V
Névleges áram:
20 A
Védelmi szint:
0.28 kV
Legmagasabb tartós feszültség DC:
110 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
0.7 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
2 kA
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
2.5 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
2.5 mm2
Jelzés az eszközön:
vizuális
Zavarszűrővel:
Nem