OBO - Túlfeszültség-levezető távjelzéssel 48V AC IP20 SN066197 - 5097822
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 60 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 3
Távjelző kapcsolattal - Igen
3. típus vizsgálati osztály - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195812258
Sonepar cikkszám
SN066197
Gyártói cikkszám
5097822
Gyártói típuskód
VF48-AC/DC-FS
Legmagasabb tartós feszültség AC:
60 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
3
Távjelző kapcsolattal:
Igen
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség AC:
48 V
Névleges feszültség DC:
48 V
Névleges áram:
20 A
Legmagasabb tartós feszültség DC:
80 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
0.7 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
2 kA
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
2.5 mm2
Jelzés az eszközön:
vizuális
Zavarszűrővel:
Nem