OBO - Túlfeszültség-védelmi eszköz LED-es világításhoz, 1 fázisú 230V SX104916 - 5092420
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Szerelési mód - egyéb
3. típus vizsgálati osztály - Igen
Védettség (IP) - IP20
Névleges feszültség AC - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196426713
Sonepar cikkszám
SX104916
Gyártói cikkszám
5092420
Gyártói típuskód
ĂśSM-10-230I1P-0
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Szerelési mód:
egyéb
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség AC:
230 V
Védelmi szint:
1.3 kV
Védelmi szint L-N:
1300 kV
Jelzés az eszközön:
vizuális
Túlfeszültség-védelmi eszköz LED-es világításhoz, 1 fázisú 230V