Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Túlfeszültség-védelmi eszköz LED-es világításhoz, 2 fázisú 230V SX104919 - 5092426

OBO
MásolásMásolás
OBO - Túlfeszültség-védelmi eszköz LED-es világításhoz, 2 fázisú 230V SX104919

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Szerelési mód - egyéb

  • 3. típus vizsgálati osztály - Igen

  • Védettség (IP) - IP20

  • Névleges feszültség AC - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196426768

Sonepar cikkszám

SX104919

Gyártói cikkszám

5092426

Gyártói típuskód

ĂśSM-10-230I2P+PE

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Szerelési mód:

egyéb

3. típus vizsgálati osztály:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség AC:

230 V

Védelmi szint:

1.3 kV

Védelmi szint L-N:

1.3 kV

Jelzés az eszközön:

vizuális

Túlfeszültség-védelmi eszköz LED-es világításhoz, 2 fázisú 230V