OBO - Túlfeszültségvédő modul hordozóval Modul 45connect-hez SN066217 - 6107801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Szerelési mód - falon kívüli/süllyesztett
Pólusszám - 3
Távjelző kapcsolattal - Nem
3. típus vizsgálati osztály - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195699767
Sonepar cikkszám
SN066217
Gyártói cikkszám
6107801
Gyártói típuskód
ÜSM-A-4T
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Szerelési mód:
falon kívüli/süllyesztett
Pólusszám:
3
Távjelző kapcsolattal:
Nem
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges áram:
16 A
Jelzés az eszközön:
akusztikus
Zavarszűrővel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető dugaljhoz ; Túlfeszültségvédő modul hordozóval Modul 45connect-hez