Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tűzálló acéldübel 10x100mm galvanikusan horganyzott SN066221 - 3498159

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Hosszúság - 100 mm

  • Horgony anyaga - acél

  • Furatátmérő - 8 mm

  • Dübel anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196559633

Sonepar cikkszám

SN066221

Gyártói cikkszám

3498159

Gyártói típuskód

MMS+ SS 10x100

Horgony felületvédelme:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Hosszúság:

100 mm

Horgony anyaga:

acél

Furatátmérő:

8 mm

Dübel anyaga:

acél

Dübel felületvédelme:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Kulcsméret:

13 mm

Rögzítéstechnika ; Önfúró csavar ; Tűzálló acéldübel 10x100mm galvanikusan horganyzott