OBO - Tűzálló acéldübel 10x80mm galvanikusan horganyzott SN066222 - 3498124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság - 80 mm
Horgony anyaga - acél
Furatátmérő - 8 mm
Dübel anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196559626
Sonepar cikkszám
SN066222
Gyártói cikkszám
3498124
Gyártói típuskód
MMS+ SS 10x80
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság:
80 mm
Horgony anyaga:
acél
Furatátmérő:
8 mm
Dübel anyaga:
acél
Dübel felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Kulcsméret:
13 mm
Rögzítéstechnika ; Önfúró csavar ; Tűzálló acéldübel 10x80mm galvanikusan horganyzott