OBO - Tűzálló acéldübel 7,5x40 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX104078 - 3498266
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság - 40 mm
Horgony anyaga - acél
Furatátmérő - 6 mm
Dübel anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196710881
Sonepar cikkszám
SX104078
Gyártói cikkszám
3498266
Gyártói típuskód
MMS+ I 7.5x40
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság:
40 mm
Horgony anyaga:
acél
Furatátmérő:
6 mm
Dübel anyaga:
acél
Dübel felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Kulcsméret:
13 mm
Tűzálló acéldübel 7,5x40 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329