OBO - Tűzálló acéldübel 7,5x60 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX104079 - 3498268
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság - 60 mm
Horgony anyaga - acél
Furatátmérő - 6 mm
Dübel anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196710911
Sonepar cikkszám
SX104079
Gyártói cikkszám
3498268
Gyártói típuskód
MMS+ I 7.5x60
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság:
60 mm
Horgony anyaga:
acél
Furatátmérő:
6 mm
Dübel anyaga:
acél
Dübel felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Kulcsméret:
13 mm
Tűzálló acéldübel 7,5x60 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329