OBO - Tűzálló acéldübel 7,5x80mm galvanikusan horganyzott SN066223 - 3498272
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság - 80 mm
Horgony anyaga - acél
Furatátmérő - 6 mm
Dübel anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196559640
Sonepar cikkszám
SN066223
Gyártói cikkszám
3498272
Gyártói típuskód
MMS+ P 7.5x80
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság:
80 mm
Horgony anyaga:
acél
Furatátmérő:
6 mm
Dübel anyaga:
acél
Dübel felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Rögzítéstechnika ; Önfúró csavar ; Tűzálló acéldübel 7,5x80mm galvanikusan horganyzott