Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tűzálló acéldübel Panhead, T30 hajtás 6x35mm G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX104056 - 3498103

OBO
MásolásMásolás
OBO - Tűzálló acéldübel Panhead, T30 hajtás 6x35mm G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX104056

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Hosszúság - 35 mm

  • Horgony anyaga - acél

  • Furatátmérő - 5 mm

  • Dübel anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196651290

Sonepar cikkszám

SX104056

Gyártói cikkszám

3498103

Gyártói típuskód

MMS+ P 6x35

Horgony felületvédelme:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Hosszúság:

35 mm

Horgony anyaga:

acél

Furatátmérő:

5 mm

Dübel anyaga:

acél

Dübel felületvédelme:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Tűzálló acéldübel Panhead, T30 hajtás 6x35mm G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329