Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tűzálló acéldübel Panhead, T30 hajtás 6x50mm galv horg SN066225 - 3498108

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Hosszúság - 50 mm

  • Horgony anyaga - acél

  • Furatátmérő - 5 mm

  • Dübel anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196559657

Sonepar cikkszám

SN066225

Gyártói cikkszám

3498108

Gyártói típuskód

MMS+ P 6x50

Horgony felületvédelme:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Hosszúság:

50 mm

Horgony anyaga:

acél

Furatátmérő:

5 mm

Dübel anyaga:

acél

Dübel felületvédelme:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Rögzítéstechnika ; Önfúró csavar ; Tűzálló acéldübel Panhead, T30 hajtás 6x50mm galv horg