OBO - Tűzálló acéldübel SW 10 laptáv hatlapú M6 6x55mm galv horg SN066227 - 3498264
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság - 55 mm
Horgony anyaga - acél
Furatátmérő - 5 mm
Dübel anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196559671
Sonepar cikkszám
SN066227
Gyártói cikkszám
3498264
Gyártói típuskód
MMS+ ST 6x55
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság:
55 mm
Horgony anyaga:
acél
Furatátmérő:
5 mm
Dübel anyaga:
acél
Dübel felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Kulcsméret:
10 mm
Rögzítéstechnika ; Önfúró csavar ; Tűzálló acéldübel SW 10 laptáv hatlapú M6 6x55mm galv horg