OBO - Tűzálló csavar fa építményszerkezethez 95x90x70 G galvanikusan horganyzott, EN ISO 19598 / EN ISO 4042 SX104068 - 3498150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarfej - egyéb
Hosszúság - 50 mm
Süllyesztett fej - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197288044
Sonepar cikkszám
SX104068
Gyártói cikkszám
3498150
Gyártói típuskód
HST 6x50 GA M6
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarfej:
egyéb
Hosszúság:
50 mm
Süllyesztett fej:
Igen
Felületkezelés:
bevont
Edzett:
Igen
Fejátmérő:
6 mm
Csavarmenet hossza:
32 mm
Szárátmérő:
6 mm
Tűzálló csavar fa építményszerkezethez 95x90x70 G galvanikusan horganyzott, EN ISO 19598 / EN ISO 4042