OBO - Tűzvédelmi süllyesztett csavar 4,5X80mm 7215412 - 7215412
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - egyéb
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 80 mm
Csavarfej - Philips PH
Süllyesztett fej - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196887774
Sonepar cikkszám
7215412
Gyártói cikkszám
7215412
Gyártói típuskód
KSS 4.5x80
Anyag:
acél
Fejforma:
egyéb
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
80 mm
Csavarfej:
Philips PH
Süllyesztett fej:
Igen
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
4.5
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Tűzvédelmi süllyesztett csavar 4,5X80mm