Nem visszaküldhető

OBO - U oszlop összekötő csavarokkal 190x45 V2A SN066268 - 6018517

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - U-profil

  • Kivitel - külső összekötő

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

  • Csavartartozékokkal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195706007

Sonepar cikkszám

SN066268

Gyártói cikkszám

6018517

Gyártói típuskód

VUS 3 A2

Alkalmas:

U-profil

Kivitel:

külső összekötő

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Csavartartozékokkal:

Igen

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár csatlakozó elem ; U oszlop összekötő csavarokkal 190x45