OBO - UDHOME-ONE padlódoboz, burkolható, szerelv. nélk. rozsdam. acél SN158608 - 7368282
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen
Fedél anyaga - rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Padlóburkolat védőkeret - Nem
Üreges padlóhoz használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196874606
Sonepar cikkszám
SN158608
Gyártói cikkszám
7368282
Gyártói típuskód
UDHOME-ONE GV15
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Fedél anyaga:
rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen
UDHOME-ONE padlódoboz, burkolható, szerelv. nélk. rozsdam. acél