Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Univerzális dübel 10x50 világos- szürke SX105236 - 2347586

OBO
MásolásMásolás
OBO - Univerzális dübel 10x50 világos-  szürke SX105236

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - univerzális tipli

  • Furatátmérő - 10 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 50 mm

  • Csavarral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196788552

Sonepar cikkszám

SX105236

Gyártói cikkszám

2347586

Gyártói típuskód

910 FX10x50

Kivitel:

univerzális tipli

Furatátmérő:

10 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

50 mm

Csavarral:

Nem

Szegéllyel:

Igen

Hatszög-facsavarhoz használható:

Igen

Szín:

szürke

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Univerzális dübel 10x50 világos- szürke