Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Univerzális dűbel 10x61 világos- szürke SX105241 - 2348126

OBO
MásolásMásolás
OBO - Univerzális dűbel 10x61 világos-  szürke SX105241

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - univerzális tipli

  • Furatátmérő - 10 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarral - Nem

  • Szegéllyel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196788705

Sonepar cikkszám

SX105241

Gyártói cikkszám

2348126

Gyártói típuskód

910 AZK 10x61

Kivitel:

univerzális tipli

Furatátmérő:

10 mm

Anyag:

műanyag

Csavarral:

Nem

Szegéllyel:

Igen

Hatszög-facsavarhoz használható:

Igen

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Univerzális dűbel 10x61 világos- szürke