Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Univerzális dübel 12x60 világos- szürke SX105237 - 2347588

OBO
MásolásMásolás
OBO - Univerzális dübel 12x60 világos-  szürke SX105237

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - univerzális tipli

  • Furatátmérő - 12 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 60 mm

  • Csavarral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196788569

Sonepar cikkszám

SX105237

Gyártói cikkszám

2347588

Gyártói típuskód

910 FX 12x60

Kivitel:

univerzális tipli

Furatátmérő:

12 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

60 mm

Csavarral:

Nem

Szegéllyel:

Igen

Hatszög-facsavarhoz használható:

Igen

Szín:

szürke

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Univerzális dübel 12x60 világos- szürke