OBO - Univerzális dübel 12x70mm szürkésfehér SN066270 - 2347570
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - univerzális tipli
Furatátmérő - 12 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz - 8-8 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195625667
Sonepar cikkszám
SN066270
Gyártói cikkszám
2347570
Gyártói típuskód
910 MZ 12x70
Kivitel:
univerzális tipli
Furatátmérő:
12 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz:
8-8 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
70 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
80 mm
Szegéllyel:
Igen
Hatszög-facsavarhoz használható:
Igen
Gázbetonhoz alkalmas:
Nem
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Univerzális dübel 12x70mm szürkésfehér