OBO - Univerzális dűbel 12x71 világos- szürke SX105242 - 2348128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - univerzális tipli
Furatátmérő - 12 mm
Anyag - műanyag
Csavarral - Nem
Szegéllyel - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196788712
Sonepar cikkszám
SX105242
Gyártói cikkszám
2348128
Gyártói típuskód
910 AZK 12x71
Kivitel:
univerzális tipli
Furatátmérő:
12 mm
Anyag:
műanyag
Csavarral:
Nem
Szegéllyel:
Igen
Hatszög-facsavarhoz használható:
Igen
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Univerzális dűbel 12x71 világos- szürke