Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Univerzális dübel 5x25 világos- szürke SX105234 - 2347580

OBO
MásolásMásolás
OBO - Univerzális dübel 5x25 világos-  szürke SX105234

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - univerzális tipli

  • Furatátmérő - 5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 30 mm

  • Csavarral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196788521

Sonepar cikkszám

SX105234

Gyártói cikkszám

2347580

Gyártói típuskód

910 FX 5x25

Kivitel:

univerzális tipli

Furatátmérő:

5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

30 mm

Csavarral:

Nem

Szegéllyel:

Igen

Hatszög-facsavarhoz használható:

Igen

Szín:

szürke

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Univerzális dübel 5x25 világos- szürke