OBO - Univerzális dűbel 5x31 világos- szürke SX105238 - 2348120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - univerzális tipli
Furatátmérő - 5 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz - 4-4 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196788675
Sonepar cikkszám
SX105238
Gyártói cikkszám
2348120
Gyártói típuskód
910 AZK 5x31
Kivitel:
univerzális tipli
Furatátmérő:
5 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz:
4-4 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
30 mm
Csavarral:
Nem
Szegéllyel:
Igen
Hatszög-facsavarhoz használható:
Igen
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Univerzális dűbel 5x31 világos- szürke