Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Univerzális dübel 6x30mm szürkésfehér SN128972 - 2347582

OBO
MásolásMásolás
OBO - Univerzális dübel  6x30mm   szürkésfehér SN128972

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - univerzális tipli

  • Furatátmérő - 6 mm

  • Alkalmas csavarátmérőkhöz - 3.5-5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196789160

Sonepar cikkszám

SN128972

Gyártói cikkszám

2347582

Gyártói típuskód

910 FX 6x30

Kivitel:

univerzális tipli

Furatátmérő:

6 mm

Alkalmas csavarátmérőkhöz:

3.5-5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

30 mm

Csavarral:

Nem

Szegéllyel:

Igen

Hatszög-facsavarhoz használható:

Igen

Gázbetonhoz alkalmas:

Nem

Szín:

szürke

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Univerzális dübel 6x30mm szürkésfehér