OBO - Univerzális dübel 6x35mm szürkésfehér SN066271 - 2347539
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - univerzális tipli
Furatátmérő - 6 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz - 4-4 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195228738
Sonepar cikkszám
SN066271
Gyártói cikkszám
2347539
Gyártói típuskód
910 MZ 6x35
Kivitel:
univerzális tipli
Furatátmérő:
6 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz:
4-4 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
35 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
50 mm
Szegéllyel:
Igen
Hatszög-facsavarhoz használható:
Igen
Gázbetonhoz alkalmas:
Nem
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Univerzális dübel 6x35mm szürkésfehér