OBO - Univerzális dűbel 6x38 világos- szürke SX105239 - 2348122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - univerzális tipli
Furatátmérő - 6 mm
Anyag - műanyag
Csavarral - Nem
Szegéllyel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196788682
Sonepar cikkszám
SX105239
Gyártói cikkszám
2348122
Gyártói típuskód
910 AZK 6x38
Kivitel:
univerzális tipli
Furatátmérő:
6 mm
Anyag:
műanyag
Csavarral:
Nem
Szegéllyel:
Igen
Hatszög-facsavarhoz használható:
Igen
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Univerzális dűbel 6x38 világos- szürke