OBO - Univerzális dübel 8x40 világos- szürke SX105235 - 2347584
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - univerzális tipli
Furatátmérő - 8 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 40 mm
Csavarral - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196788545
Sonepar cikkszám
SX105235
Gyártói cikkszám
2347584
Gyártói típuskód
910 FX 8x40
Kivitel:
univerzális tipli
Furatátmérő:
8 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
40 mm
Csavarral:
Nem
Szegéllyel:
Igen
Hatszög-facsavarhoz használható:
Igen
Szín:
szürke
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Univerzális dübel 8x40 világos- szürke