OBO - Univerzális dübel 8x50mm szürkésfehér SN066272 - 2347547
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - univerzális tipli
Furatátmérő - 8 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz - 5-6 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195084969
Sonepar cikkszám
SN066272
Gyártói cikkszám
2347547
Gyártói típuskód
910 MZ 8x50
Kivitel:
univerzális tipli
Furatátmérő:
8 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz:
5-6 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
50 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
60 mm
Szegéllyel:
Igen
Hatszög-facsavarhoz használható:
Nem
Gázbetonhoz alkalmas:
Nem
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Univerzális dübel 8x50mm szürkésfehér