OBO - Univerzális dűbel 8x51 világos- szürke SX105240 - 2348124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - univerzális tipli
Furatátmérő - 8 mm
Anyag - műanyag
Csavarral - Nem
Szegéllyel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196788699
Sonepar cikkszám
SX105240
Gyártói cikkszám
2348124
Gyártói típuskód
910 AZK 8x51
Kivitel:
univerzális tipli
Furatátmérő:
8 mm
Anyag:
műanyag
Csavarral:
Nem
Szegéllyel:
Igen
Hatszög-facsavarhoz használható:
Igen
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Univerzális dűbel 8x51 világos- szürke