OBO - Üres doboz 114x114x78 grafitszürke SX105179 - 2005598
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP67
Szín - fekete
Hosszúság - 114 mm
Szélesség - 114 mm
Mélység - 78 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196580705
Sonepar cikkszám
SX105179
Gyártói cikkszám
2005598
Gyártói típuskód
X04C SW
Védettség (IP):
IP67
Szín:
fekete
Hosszúság:
114 mm
Szélesség:
114 mm
Mélység:
78 mm
Anyag:
műanyag
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Üres doboz 114x114x78 grafitszürke