OBO - Üres doboz 150x116x86 grafitszürke SX105180 - 2005602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP67
Szín - fekete
Hosszúság - 151 mm
Szélesség - 117 mm
Mélység - 86 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196580712
Sonepar cikkszám
SX105180
Gyártói cikkszám
2005602
Gyártói típuskód
X06C SW
Védettség (IP):
IP67
Szín:
fekete
Hosszúság:
151 mm
Szélesség:
117 mm
Mélység:
86 mm
Anyag:
műanyag
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Üres doboz 150x116x86 grafitszürke