OBO - Üres doboz 190x150x125 grafitszürke SX105181 - 2005606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP67
Szín - fekete
Hosszúság - 191 mm
Szélesség - 151 mm
Mélység - 126 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196580729
Sonepar cikkszám
SX105181
Gyártói cikkszám
2005606
Gyártói típuskód
X10C SW
Védettség (IP):
IP67
Szín:
fekete
Hosszúság:
191 mm
Szélesség:
151 mm
Mélység:
126 mm
Anyag:
műanyag
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Üres doboz 190x150x125 grafitszürke