Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Üres doboz 2069 sínnel 190x150x125 világos- szürke SX105166 - 2005494

OBO
MásolásMásolás
OBO - Üres doboz 2069 sínnel 190x150x125 világos-  szürke SX105166

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP67

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 191 mm

  • Szélesség - 151 mm

  • Mélység - 126 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196582839

Sonepar cikkszám

SX105166

Gyártói cikkszám

2005494

Gyártói típuskód

X10C R LGR

Védettség (IP):

IP67

Szín:

szürke

Hosszúság:

191 mm

Szélesség:

151 mm

Mélység:

126 mm

Anyag:

műanyag

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Üres doboz 2069 sínnel 190x150x125 világos- szürke