OBO - Üres doboz 286x202x125 grafitszürke SX105183 - 2005614
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP67
Szín - fekete
Hosszúság - 286 mm
Szélesség - 202 mm
Mélység - 126 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196580743
Sonepar cikkszám
SX105183
Gyártói cikkszám
2005614
Gyártói típuskód
X25C SW
Védettség (IP):
IP67
Szín:
fekete
Hosszúság:
286 mm
Szélesség:
202 mm
Mélység:
126 mm
Anyag:
műanyag
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Üres doboz 286x202x125 grafitszürke